アズワン
酸素ボンベ運搬車
(1件のレビュー)
材質
本体/ スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
質量(kg)
キャスター径(Φmm)
適合ボンベ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33500625
3027
3-456-01
420×580×1240
15.6
230
Φ250mm
¥
48,400
¥
48,300
¥
53,130
(税込)
翌々日出荷
33500643
3028
3-456-02
340×450×850
5.5
100
Φ150mm
¥
30,000
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000