研究者専用チェアー

研究者専用チェアー - アズワン研究者専用チェアー - アズワン研究者専用チェアー - アズワン研究者専用チェアー - アズワン
(1件のレビュー)

微妙な高さの調節もワンタッチで簡単に行うことができます。
作業に合わせた姿勢がとれますので、長時間にわたる作業による疲れを軽減します。
背もたれ、座面、キャスターは導電仕様で、静電気を嫌う作業にも適しています。
発塵性を抑える設計、加工が施され、クリーンルーム内でも安心してご使用いただけます

角度調整範囲座面:前傾5度、後傾7度内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面寸法(幅×奥行)(mm)
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
高さ調節
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33500704LC-50(背なし)385×325座部シートパット/ウレタン発泡成型(導電仕様)、脚部双輪キャスター(Φ50mm)/PA(ナイロン)(導電仕様)455×435×415(505)90mmストローク(ガススプリング)3-5331-01
44,000
43,900
48,290(税込)
翌々日出荷
33500722LC-60(背あり)385×350座部シートパット/ウレタン発泡成型(導電仕様)、背部張り地/ビニールレザー張り(導電仕様)、脚部双輪キャスター(Φ50mm)/PA(ナイロン)(導電仕様)455×435×645(735)90mmストローク(ガススプリング)3-5331-02
52,000
51,900
57,090(税込)
翌々日出荷
33500747LC-50R(背なし)385×325座部シートパット/ウレタン発泡成型(導電仕様)、脚部双輪キャスター(Φ50mm)/PA(ナイロン)(導電仕様)455×435×465(635)160mmストローク(ガススプリング)3-5331-03
51,500
51,400
56,540(税込)
翌々日出荷
33500765LC-60R(背あり)385×350座部シートパット/ウレタン発泡成型(導電仕様)、背部張り地/ビニールレザー張り(導電仕様)、脚部双輪キャスター(Φ50mm)/PA(ナイロン)(導電仕様)455×435×700(860)160mmストローク(ガススプリング)3-5331-04
56,000
55,900
61,490(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33500765
2018-05-29
用途: 情報処理業務と工作
株式会社ターンストーンリサーチ

総じて良いのですが、前に傾斜させられる機能が特に良いです。小さい背もたれがついてあるものを使っていますが、これのサイズも良いです。合わせる机は背が高いか、高さが調整できるものが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする