アズワン
ステン万能缶
(1件のレビュー)
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)
0.7
材質(フタ)
ステンレス
内容量
1個
注意
※大・中はフタ取手付きです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
付属品
外径(Φmm)
内径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33503504
大
5-188-01
フタ取手
124.3
120
150
¥
7,550
¥
7,475
¥
8,223
(税込)
当日出荷
33503513
中
5-188-02
フタ取手
95
90
110
¥
4,720
¥
4,673
¥
5,140
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
33503547
小
5-188-03
-
84.5
80
100
¥
4,410
¥
4,366
¥
4,803
(税込)
当日出荷
33503556
特小
5-188-04
-
64.5
60
80
¥
3,920
¥
3,881
¥
4,269
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください