アズワン
コンテナー
異色・異形状方向に積み重ねるとコンパクトに収納できます。
スタッキング
可
フタの有無
なし
材質
PP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)
603×377×150
フタ
なし
アズワン品番
4-1005-01
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33478374
B32
32.8
649×417×155
603×377×150
ブルー/ライトブルー
¥
4,860
¥
4,811
¥
5,292
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください