コンテナー

コンテナー - アズワンコンテナー - アズワンコンテナー - アズワン
(1件のレビュー)
材質PP(ポリプロピレン)耐荷重(kg)20内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3347820741型11.3379×306×1535-214-03
2,1902,168
2,168
2,385(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3347824326型25.6600×300×1915-214-05
3,9503,911
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り2点です
33478277450型41.5520×440×2305-214-07
5,6005,544
5,544
6,098(税込)
当日出荷
3347819110型9.5388×220×1605-214-02
2,600
取扱い終了
代替品有
3347823426B型18.6600×300×1415-214-04
3,100
取扱い終了
代替品有
3347826140型39.4472×360×3065-214-06
4,700
取扱い終了
代替品有
334781828型8.3334×334×995-214-01
1,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3347819110型0719006620100100GR60410型 サンボックス サンコー(三甲) 07190066サンボックスサンコー(三甲)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
3347823426B型0719018120190000CL20226B型 サンボックス サンコー(三甲) 07190181サンボックスサンコー(三甲)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
3347826140型0719025120400000OR30140型 サンボックス サンコー(三甲) 07190251サンボックスサンコー(三甲)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33478207
2014-07-22
用途: 化学実験で20℃から80℃の水浴に使用。
日本油田化学品株式会社

しっかりした造りなので温度調整器をコンテナの上に乗せても安定して作業できる。また材質も耐熱面で全く問題が無い。 用途により2サイズそろえたので実験の規模にあわせて使い分けて行きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする