サンコー(三甲)
コンテナー
材質
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33477911
20370100CL202
01型
36.2
684×423×160
クリーム
¥
5,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
33477927
70300000CL202
01型用フタ
-
694×434×29
クリーム
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
33477945
20330000CL202
03型
32.7
643×417×160
クリーム
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
33477972
70270100CL202
03型用フタ
-
652×425×32
クリーム
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
33477981
20170400CL202
05型
16.6
574×388×105
クリーム
¥
2,550
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る