CC印(ニッカトー)
乳鉢(化陶型)
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
比重
2.4
耐熱温度(℃)
1050(常用)
仕様
乳鉢
商品タイプ
乳鉢のみ
内容量
1個
注意
※CW-8のみ乳鉢の持手部分が木製です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
アズワン品番
内径(Φmm)
深さ(mm)
化学組成
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33520505
CW-1
65
5-4054-01
52
28
SiO2/69%、Al2O3/22%
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
33520514
CW-2
80
5-4054-02
64
34
SiO2/69%、Al2O3/22%
¥
2,050
¥
2,040
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌々日出荷
33520557
CW-4
130
5-4054-04
104
52
SiO2/72%、Al2O3/19%
¥
4,250
¥
4,240
¥
3,398
アウトレット
¥
3,738
(税込)
当日出荷
残り2点です
33520575
CW-5
150
5-4054-05
120
56
SiO2/72%、Al2O3/19%
¥
6,000
取扱い終了
33520532
CW-3
110
5-4054-03
88
44
SiO2/69%、Al2O3/22%
¥
3,200
取扱い終了
33520584
CW-6
175
5-4054-06
145
66
SiO2/72%、Al2O3/19%
¥
9,900
取扱い終了
33520602
CW-7
200
5-4054-07
170
75
SiO2/72%、Al2O3/19%
¥
15,000
取扱い終了
33520627
CW-8
260
5-4054-08
224
98
SiO2/72%、Al2O3/19%
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください