磁蒸発皿

磁蒸発皿 - アズワン磁蒸発皿 - アズワン
耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(mL)
外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33425043D-30306-558-0160
440
439
483(税込)
当日出荷
33425052D-50506-558-0270
590
589
648(税込)
当日出荷
33425061D-80806-558-0380
740
739
813(税込)
当日出荷
33425077D-1201206-558-0490
920
919
1,011(税込)
当日出荷
33425086D-2102106-558-05110
1,390
1,380
1,518(税込)
当日出荷
33425095D-4004006-558-06150
2,750
2,740
3,014(税込)
当日出荷
33425104D-5407506-558-07180
4,150
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする