マルエム[理化学・容器]
培養ピペット
材質
硼珪酸ガラス
内容量
1ケース(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
1目盛(mL)
上部外径(Φmm)
胴径×全長(mm)
先端外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33446971
3Ml
6-280-02
0.2
8
Φ8×230
3.3
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33447023
5Ml
6-280-03
0.5
10
Φ10×230
3.5
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33447066
10Ml
6-280-04
0.5
11.5
Φ12×230
4.0
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33446926
2Ml
6-280-01
-
-
-
-
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください