ゴムスポイト RSシリーズ

ゴムスポイト RSシリーズ - アズワンゴムスポイト RSシリーズ - アズワン
(8件のレビュー)

最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。

材質天然ゴム内容量1個
注意
※接続部には穴は開いておりません。穴を開けてご使用下さい。
全11種類を絞り込む
適合容量(mL)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
適合容量(mL)
口外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38918015RS-00161-9433-781211
460
455
501(税込)
当日出荷
33472537RS-0026-358-011512.5
630
624
686(税込)
当日出荷
33472573RS-0036-358-022512.5
790
782
860(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
33472607RS-0046-358-033517
970
960
1,056(税込)
当日出荷
33472634RS-0056-358-044519
1,160
1,148
1,263(税込)
当日出荷
33472677RS-0066-358-055520
1,580
1,564
1,720(税込)
当日出荷
33472704RS-0076-358-066524
1,800
1,782
1,960(税込)
当日出荷
38918024RS-00861-9433-799023.5
2,430
2,406
2,647(税込)
当日出荷
38918033RS-00961-9433-8010025
2,540
2,515
2,767(税込)
当日出荷
38918049RS-01061-9433-8115020
2,760
2,732
3,005(税込)
当日出荷
38918058RS-01161-9433-8216028
3,390
3,356
3,692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 比重計ゴム破れの交換品。
自動車・二輪車・自転車関連業

穴は開いていました開ける必要なしでした。
吸い込みやすくするのに穴を開けるのかな?
穴径11ミリなのでガバガバかと思ったが少しテーパーになっているのでそのまま本体に収まりました大丈夫でした。
12ミリを注文しなくて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 33472537
2021-04-18
用途: メンテナンス
サービス業

ピペットと併用。
ゴムの堅さがちょうど良い。
耐久性はまだ不明。

対象商品 : 33472677
2020-05-01
用途: アロマオイルの調合

シンプルイズベストです、武骨なゴムで飾り気はありませんが、べたつく事もなく劣化もなく、きちんと仕事をしてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 33472677
2018-11-02
用途: 比重計の、吸引
アルファハウス自動車・二輪車・自転車関連業

口のサイズが。内径寸法と、おもっていて注文したら外形寸法だった。
ゴム製なので、パーツクリーナーおぬってはめ込んだ。
サイズ表記お、もう少し丁寧に表記して欲しい。

7が参考にしています
対象商品 : 33472704
2018-01-30
用途: 機械のメンテ時
建設業・工事業

上の部分は穴開けるのは容易に出来たけど  受けの部分の穴がサイズに開けるのが
ままならず 結局使用できなかった

対象商品 : 33472573
2016-02-04
用途: FRP作業
有限会社 宮崎造船所

穴径12.5mmと書いた有ったので購入したが外径12.5mmのため使えない。購入後確認してみると別途外径も同じく12.5mmの記載が有ったが紛らわしいのでどちらかの記載にしてほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
情報を修正させて頂きました。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 33472607
2015-11-29
用途: バッテリーの比重計に

ゴムの部分だけ販売しているとは知りませんでした。次も購入予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 33472537
2015-05-25
用途: 社内検査
杉浦塗装工業株式会社

満足してます
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする