曜日別特売

ダイヤペン

ダイヤペン - オグラ宝石精機工業ダイヤペン - オグラ宝石精機工業ダイヤペン - オグラ宝石精機工業
(8件のレビュー)

微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。
Dペンは、刻みが数本の細い線になります。
Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。

用途
Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。
Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33499514Dペン金色6-539-03
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
33499557Dポイントペン銀色6-539-05
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33499557
2023-09-27
用途: Siウエハー切り出し、試料へのケガキ,文字書き
教育・研究機関

様々な表面に確りとケガキを行うことができ、役立っている。

対象商品 : 33499557
2023-03-16
用途: グラスリッツェンの点描
kinnohane卸売・小売業

本来の使い方はそうなのですが、ほぼ直角に使用しないとダメなので線描きには使えません。ガラスに点描するのに良いと思います。あとは耐久性の問題です。かなり使用できれば、何の問題もありません。

対象商品 : 33499514
2020-05-09
用途: 硝子製品にサインやイラストを描いています
教育・研究機関

硝子製品にサインやイラストを描いています。
違和感なくすらすら描けます。

1が参考にしています
対象商品 : 33499557
2018-09-27
用途: ガラス彫刻に使用
その他業種

グラスリッツェンで使用します。文字を入れる時や点刻など、大変軽い力で描くことができるので疲れません。何年も替え芯しなくても丈夫なので重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 33499514
2017-01-23
用途: ガラス工芸

ダイヤポイントペンを使用していましたが、ダイヤペンが有るのが分かり購入しましたが、違う用途に利用出来そうなので助かりました。
欠点として、使用によりペン先が減るのが早いように感じました。

対象商品 : 33499557
2021-09-15
用途: ガラス基板の切断
国立大学法人東京大学教育・研究機関

以前から使用しているのですが、切れ味が悪くなったので買い換えました。
カーボンナノチューブ膜を転写するガラス基板の切断に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 33499557
2016-10-30
用途: ガラスへのサイン

商品の問題、ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 33499514
2014-07-04
用途: 産業用レンズ(重力レンズなど)の表面にロット番号の記入に使います

薄らと文字を描く事が出来ました。シリコンウエハーの裏面にも文字を描く事が出来たので満足してます。
見た目、先端が平坦なので描く事ができるか心配でしたが、描けました。

3が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする