曜日別特売

ステンレスピンセット

ステンレスピンセット - サンダイヤステンレスピンセット - サンダイヤステンレスピンセット - サンダイヤ
(2件のレビュー)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
材質
アズワン品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33492365#0504012125ステンレス(SUS430)6-531-10AA125
260
259
285(税込)
当日出荷
33492417#0504015150ステンレス(SUS430)6-531-11AA150
350
349
384(税込)
翌々日出荷
33492453#0506012125ステンレス(SUS430)6-531-12デッキ
260
259
285(税込)
当日出荷
33491945125mm125ステンレス(SUS410)6-531-01-
180
取扱い終了
代替品有
33492006501015150ステンレス(SUS410)6-531-02-
260
取扱い終了
代替品有
33492042501018180ステンレス(SUS410)6-531-03-
320
取扱い終了
代替品有
33492094501021210ステンレス(SUS410)6-531-04-
780
取扱い終了
代替品有
33492137501024240ステンレス(SUS410)6-531-05-
1,060
取扱い終了
代替品有
33492182501030300ステンレス(SUS410)6-531-06-
1,360
取扱い終了
代替品有
33492541#0501036360ステンレス(SUS410)6-531-14-
6,000
取扱い終了
代替品有
33492593#0501045450ステンレス(SUS410)6-531-15-
10,600
取扱い終了
代替品有
33492225#0509015165ステンレス(SUS420J2)6-531-07歯科直
1,560
取扱い終了
33492277#0509017160ステンレス(SUS420J2)6-531-08歯科曲
1,930
取扱い終了
33492313#0501226125ステンレス(SUS420J2)6-531-09GG
720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33491945125mm05777852501225125mm ピンセット サンダイヤ 05777852ピンセットサンダイヤ1本
249
欠品中
税込274
注文コードが変更になりました
33492006501015057778610501015501015 ピンセット サンダイヤ 05777861ピンセットサンダイヤ1本
309
税込340
注文コードが変更になりました
33492042501018057778770501018501018 ピンセット サンダイヤ 05777877ピンセットサンダイヤ1本
379
税込417
注文コードが変更になりました
33492094501021057778860501021501021 ピンセット サンダイヤ 05777886ピンセットサンダイヤ1本
959
欠品中
税込1,055
注文コードが変更になりました
33492137501024057778950501024501024 ピンセット サンダイヤ 05777895ピンセットサンダイヤ1本
1,298
欠品中
税込1,428
注文コードが変更になりました
33492182501030057779040501030501030 ピンセット サンダイヤ 05777904ピンセットサンダイヤ1本
1,598
欠品中
税込1,758
注文コードが変更になりました
33492541#050103605777913501036#0501036 ピンセット サンダイヤ 05777913ピンセットサンダイヤ1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
33492593#050104505777922501045#0501045 ピンセット サンダイヤ 05777922ピンセットサンダイヤ1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: フィルムの取り扱い、剥離
エステック株式会社

薄物を取り扱うのに最適なピンセットです。かみ合わせにズレが全く無く、数十μmの厚みのフィルムに、自分の爪先のように、しっかり力を伝える事ができます。このピンセットがないと仕事になりません。

対象商品 : 33492453
2014-07-25
用途: 細かい部品を数えるとき
個人のお客様

先端部分が 角張っていて 部品がつかみにくい。部品に傷がつきそう。
ほんの少し角がとってあると良かった。
ネット購入なので、そこまで画面でわからなかった。
今後、こういうものは、実物を見て購入したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする