曜日別特売

メイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(ミリ)

メイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(ミリ) - ミライアル
材質FEP(フッ素樹脂)寸法A(mm)33寸法B(mm)18寸法C(mm)26内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
寸法E(mm)
チューブサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33499794SKH-61/4PT2367-276-01
4,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
33499837SKH-81/4PT2687-276-02
5,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
33499873SKH-101/4PT26107-276-03
6,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
33499916SKH-10N3/8PT26107-276-04
5,070
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
33499961SKH-123/8PT31127-276-05
7,090
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
33500004SKH-12N1/2PT31127-276-06
8,510
6,898
7,588(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする