ミライアル
メイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(ミリ)
材質
FEP(フッ素樹脂)
寸法B(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
チューブサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33500284
LKH-6
1/4PT
24
23
14
6
¥
5,630
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
33500327
LKH-8
1/4PT
25
26
16
8
¥
6,350
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
33500363
LKH-10
1/4PT
25
26
16
10
¥
7,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
33500406
LKH-10N
3/8PT
25
26
16
10
¥
7,790
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
33500494
LKH-12N
1/2PT
28
31
14
12
¥
6,490
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
33500451
LKH-12
3/8PT
28
31
14
12
¥
3,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください