アズワン
ストレート ・ ユニオン
材質
FEP(フッ素樹脂)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
チューブサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33500774
SKU-6
53
23
18
40
6
¥
7,170
¥
7,160
¥
7,876
(税込)
当日出荷
33500817
SKU-8
53
26
18
40
8
¥
6,990
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
当日出荷
33500853
SKU-10
53
26
18
40
10
¥
7,890
¥
7,880
¥
8,668
(税込)
当日出荷
33500896
SKU-12
53
31
18
40
12
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
33500941
SKU-1/4
53
23
18
40
1/4″
¥
7,130
¥
7,120
¥
7,832
(税込)
当日出荷
33500984
SKU-3/8
53
26
18
40
3/8″
¥
6,490
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
当日出荷
33501027
SKU-1/2
53
31
18
40
1/2″
¥
6,770
¥
6,760
¥
7,436
(税込)
当日出荷
33501063
SKU-3/4
61
39
20
48
3/4″
¥
10,800
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください