アズワン
ユニオン ・ エルボー
材質
FEP(フッ素樹脂)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
チューブサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33501666
LKU-6
30
23
18
24
6
¥
7,830
¥
7,820
¥
8,602
(税込)
当日出荷
33501702
LKU-8
32
26
18
26
8
¥
6,950
¥
6,940
¥
7,634
(税込)
当日出荷
33501745
LKU-10
32
26
18
26
10
¥
7,650
¥
7,640
¥
8,404
(税込)
当日出荷
33501781
LKU-12
35
31
18
28
12
¥
8,160
¥
8,150
¥
8,965
(税込)
当日出荷
33501824
LKU-1/4
30
23
18
24
1/4″
¥
7,990
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
当日出荷
33501867
LKU-3/8
32
26
18
26
3/8″
¥
9,370
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
当日出荷
33501894
LKU-1/2
35
31
18
28
1/2″
¥
7,770
¥
7,760
¥
8,536
(税込)
当日出荷
33501937
LKU-3/4
41
39
20
34
3/4″
¥
12,000
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください