アズワン
パネルマウント
材質
FEP(フッ素樹脂)
寸法A(mm)
68
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33502296
SKP-6
6
7-274-01
¥
8,860
¥
8,850
¥
9,735
(税込)
当日出荷
33502332
SKP-8
8
7-274-02
¥
10,800
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
当日出荷
33502375
SKP-10
10
7-274-03
¥
10,800
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
当日出荷
33502454
SKP-1/4
1/4″
7-274-05
¥
10,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
33502411
SKP-12
12
7-274-04
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
33502497
SKP-3/8
3/8″
7-274-06
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
33502524
SKP-1/2
1/2″
7-274-07
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください