アズワン
パネルマウント ・ エルボー
材質
FEP(フッ素樹脂)
寸法C(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
チューブサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33502567
LKP-6
47
24
40
6
7-275-01
¥
9,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
当日出荷
33502655
LKP-10
51
26
44
10
7-275-03
¥
11,900
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌々日出荷
33502734
LKP-1/4
47
24
40
1/4″
7-275-05
¥
8,470
¥
8,460
¥
9,306
(税込)
翌々日出荷
33502813
LKP-1/2
53
28
46
1/2″
7-275-07
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
33502612
LKP-8
51
26
44
8
7-275-02
¥
3,600
取扱い終了
33502691
LKP-12
53
28
46
12
7-275-04
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
33502777
LKP-3/8
51
26
44
3/8″
7-275-06
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください