曜日別特売

レジューシング ・ ユニオン

レジューシング ・ ユニオン - アズワンレジューシング ・ ユニオン - アズワン
材質FEP(フッ素樹脂)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
オリフィス径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33501106SRU6-853420235-4017-01
6,990
6,980
7,678(税込)
当日出荷
33501142SRU6-1053420235-4017-02
7,310
7,300
8,030(税込)
当日出荷
33501185SRU6-1253.5420275-4017-03
8,860
8,850
9,735(税込)
当日出荷
33501221SRU10-1253.5523275-4017-04
7,920
7,910
8,701(税込)
当日出荷
33501255SRU8-1253.5723275-4017-05
9,130
9,120
10,032(税込)
当日出荷
33501334SRU12-3/469927345-4017-07
11,700
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
33501377SRU1/8-1/450214205-4017-08
7,260
7,250
7,975(税込)
当日出荷
33501413SRU1/4-3/853320235-4017-09
7,790
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
33501456SRU1/4-1/253320275-4017-10
7,200
7,190
7,909(税込)
当日出荷
33501501SRU1/4-3/468.5320345-4017-11
10,700
10,600
11,660(税込)
当日出荷
33501544SRU3/8-1/253623275-4017-12
8,690
7,298
8,028(税込)
当日出荷
33501587SRU3/8-3/468.5623345-4017-13
11,600
11,500
12,650(税込)
当日出荷
33501623SRU1/2-3/468827345-4017-14
9,270
9,260
10,186(税込)
当日出荷
33501291SRU10-3/468.5723345-4017-06
3,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする