アズワン
直角型ニードルバルブ(LNシリーズ)
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)
寸法E(mm)
24
寸法C(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33504581
LN-6
6
22
6
7-278-01
¥
14,500
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
当日出荷
33504615
LN-8
8
22
8
7-278-02
¥
17,400
¥
17,300
¥
19,030
(税込)
当日出荷
33504651
LN-10
10
22
10
7-278-03
¥
18,800
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
当日出荷
33504694
LN-12
12
25
12
7-278-04
¥
19,800
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください