アズワン
水平型ニードルバルブ(INシリーズ)
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)
寸法E(mm)
32
寸法C(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33504737
IN-6
6
22
6
7-278-05
¥
18,800
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
当日出荷
33504782
IN-8
8
22
8
7-278-06
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
当日出荷
33504825
IN-10
10
22
10
7-278-07
¥
23,300
¥
23,200
¥
25,520
(税込)
当日出荷
33504852
IN-12
12
25
12
7-278-08
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください