曜日別特売

三方コック

三方コック - アズワン
材質PFA(フッ素樹脂)、ハンドル/ETFE(フッ素樹脂)全長(mm)80内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33505044C-3N-66×3(枝管外径×内径)7-282-05
17,000
16,830
18,513(税込)
当日出荷
33505087C-3N-88×4(枝管外径×内径)7-282-06
22,500
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
33505123C-3N-1010×4(枝管外径×内径)7-282-07
9,700
取扱い終了
返品不可
33505166C-3N-1212×5(枝管外径×内径)7-282-08
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする