曜日別特売

ラボ保護テープ

ラボ保護テープ - SP sciencewareラボ保護テープ - SP scienceware
(1件のレビュー)

透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。
粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。
液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。

厚さ(mm)0.043材質ポリエステル温度範囲(℃)-196~+125内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3351190425mm5-5045-01
5,120
4,998
5,498(税込)
当日出荷
3351194738mm5-5045-02
7,120
6,998
7,698(税込)
当日出荷
3351197451mm5-5045-03
8,290
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33511904
2014-10-08
用途: マスキングに

粘着力よく持続性は期待できそうです。
ただ、クッション性はほぼないと思います。

3が参考にしています
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
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする