曜日別特売

ライトオン テープ

ライトオン テープ - アズワンライトオン テープ - アズワンライトオン テープ - アズワンライトオン テープ - アズワンライトオン テープ - アズワンライトオン テープ - アズワンライトオン テープ - アズワンライトオン テープ - アズワン
(1件のレビュー)

ほとんどの物に(テフロン(R)含む)粘着し、はがしてもあとが残りません。
鉛筆・ボールペン・インク等で記入できます。
オートクレーブ(121℃・20分)可能です。
耐薬品性に優れています。
-73℃まで使用できます。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33512053F13463-20052-8260-01
3,410
3,400
3,740(税込)
当日出荷
33512087F13463-20752-8260-02
4,720
4,710
5,181(税込)
当日出荷
33512123F13463-20102-8260-03
5,830
5,772
6,349(税込)
当日出荷
33512157F13463-30052-8260-04
4,310
4,267
4,694(税込)
当日出荷
33512193F13463-30752-8260-05
5,030
4,980
5,478(税込)
当日出荷
33512245F13463-30102-8260-06
6,800
6,790
7,469(税込)
当日出荷
33512272F13463-00055-5047-01
3,520
3,510
3,861(税込)
当日出荷
33512315F13463-00755-5047-02
4,820
4,810
5,291(税込)
翌々日出荷
33512351F13463-00105-5047-03
5,500
5,490
6,039(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33512351
2022-01-13
用途: ハエの分類用ラベリング
東京都公立大学法人東京都立大学教育・研究機関

用途としては某社のラベルテープかこちらが適しているのですが
ラベルテープはこれよりもかなり高額でしかも取り扱いが少ないので、
少しでも安価なものがあるのはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする