みの虫クリップ

みの虫クリップ - アズワンみの虫クリップ - アズワンみの虫クリップ - アズワン
(11件のレビュー)

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。

タイプリード線付軸径(Φmm)1.5寸法G(mm)7内容量1袋(10本組)
注意
※色の指定はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
335110918-054-01470
2,640
2,630
2,893(税込)
当日出荷
335110558-054-02370
2,240
2,230
2,453(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 小学生の工作教室
NPO法人 日立理科クラブ教育・研究機関

クリップが固いので使いずらい、小学低学年にはむり。小電流でしか使わないので、もっと軽く挟めるものがほしい。商品説明で固さが分かるようにできませんか。

2024-11-14
用途: 電気回路の配線
国立大学法人新潟大学教育・研究機関

商品「みの虫クリップ」は予定通りに届き
予定通りに問題なく使えたので
私はとても満足しました。

対象商品 : 33511055
2023-09-30
用途: 電気試験用

ごく一般的な形のミノムシクリップで期待通りのものでした。色数が多いので便利になりそうです。

対象商品 : 33511091
2020-03-11
用途: 検査時使用
建設業・工事業

検査、試験時の携帯に担当者に管理させ持たせています。

対象商品 : 33511091
2018-09-26
用途: 電機品の機能検査時の仮配線
その他業種

リード線柔らかくクリップは適度に強く使いかってがよい。

対象商品 : 33511055
2016-08-22
用途: ハーネスチェック

使いみちがなくても持っておきたいこの商品。個人で購入するならもう少し少なくてもいいかも?

対象商品 : 33511055
2015-05-17
用途: 電子工作のテスト
有限会社フォックシー建設業・工事業

昔から変りませんね

対象商品 : 33511091
2015-03-20
用途: 電気配線のチェックで
建設業・工事業

クリップ部分のぐらつきもなく非常に使いやすい製品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
2022-04-04
質問:
①品番が「小」になっているが「小」ってなんですか?
②WEB画像ではクリップに電線がくっついているが、電線の長さは?クリップを含む全長など商品のサイズは?
回答:
①クリップの部分が大のものと小のものがございまして、「小」はクリップ部分(ゴムで覆われた部分。むき出しの金属部分を含まない)の長さが29mmとなっております。ちなみに「大」は41mmとなります。
②電線の長さは、約37cmとなりクリップを含む全長は40.5cmとなります。
対象商品:
33511055
3が参考にしています
2011-09-27

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする