ミゼットラチェットレンチキット

ミゼットラチェットレンチキット CHAPMAN

ハードケース付きですので、持ち運びに便利です。

セット内容ミゼットラチェット・延長棒・ハンドル・アレン六角アダプター×11個(0.050″・3/32″・9/64″・7/32″・1/16″・7/64″・5/32″・1/4″・5/64″・1/8″・3/16″)・アレン六角アダプター×7個(1.5・2.5・4.0・2.0・3.0・5.0・6.0*mm*)・マイナスアダプター×3個(3.16″・1/4″・3/8″)・プラスアダプター×2個(No.1・2)・正方形アダプター(1/4″) 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/六角 商品構成セット品 アズワン品番6-4037-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 先端サイズ
全長(mm)
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33431851 7331 六角ビット:.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4(インチ)、1.5、2、2.5、3、4、5、6(mm)
マイナスビット:3/16、1/4、3/8(インチ)
プラスビット:No.1、No.2
正方形ビット:1/4(インチ)
120 樹脂 なし なし
18,700
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする