曜日別特売

超音波カッター

超音波カッター - スズキマリン
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力(W)
電源(V)
電流(A)
コード長さ(m)
ハンドピース寸法(mm)
周波数(kHz)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33433102SUW-30CT------6-6253-02
235,000
234,000
257,400(税込)
12日以内出荷
33433127SUW-30CTL35(連続可変)AC100 50/60Hz0.71.4Φ24×225406-6253-03
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33433127SUW-30CTL34665770SUW-30CTLSUW-30CTL 超音波カッター フットスイッチ式 スズキマリン 34665770超音波カッター フットスイッチ式スズキマリン1台
229,800
税込252,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_2/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする