アズワン
2周波超音波洗浄器
アズワン品番
7-5000-01
材質
槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約5.2
出力
110W
電源
AC100V、50/60Hz、200VA
槽内寸法(mm)
240×140×100
コード長さ(m)
2m、3Pインレット式(2Pアダプター付)
発振周波数
24kHz・31kHzの単周波または複合周波
外寸法(mm)
290×208×245
タイマー
1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
内容量
1個
注意
※型式指定番号:第CU-97001号
※VS-100Ⅲ用部品が共通で使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33451126
VS-D100
¥
192,000
¥
191,000
¥
210,100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください