アズワン
PTFE ブラシ
材質
柄/PTFE、毛/PFA(PTFE)
毛材
PFA(PTFE)
耐熱温度(℃)
260
毛厚(mm)
0.14
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33459842
A
7-4028-01
¥
17,400
¥
17,300
¥
19,030
(税込)
当日出荷
33459876
B
7-4028-02
¥
17,400
¥
17,300
¥
19,030
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください