曜日別特売

超音波洗浄機用洗浄剤(液体・無リン

超音波洗浄機用洗浄剤(液体・無リン - シャープ

ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。

用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。寸法(mm)206×126×252液性アルカリ性希釈率(%)標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)内容量1個(4kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
pH値
液色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33463954MU-251L4-261-0211.7±0.5微黄色透明
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
33463911M-250L4-261-0111.2±0.5淡黄色透明
7,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33463911M-250L33463954MU-251LM-250L 超音波洗浄機用洗浄剤(液体・無リン シャープ 33463954超音波洗浄機用洗浄剤(液体・無リンシャープ1個(4kg)
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする