曜日別特売

洗浄剤 ホワイト7AL

洗浄剤 ホワイト7AL - アズワン洗浄剤 ホワイト7AL - アズワン洗浄剤 ホワイト7AL - アズワン
(1件のレビュー)

無泡性の液体タイプですすぎが容易です。

希釈率(%)超音波洗浄0.3%~1%で10分洗浄、10分ススギ 噴射式洗浄0.3%~0.5%pH11.0±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能超音波洗浄(常温)/0.3~1%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
334646544Kg4-085-01
6,210
6,200
6,820(税込)
当日出荷
3346469720Kg4-085-02
27,000
26,900
29,590(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33464654
2016-08-13
用途: 実験用液剤、超音波洗浄
製造業

現在、試行錯誤中。うまく機能すればいいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする