曜日別特売

クリーンエースS(無リン)

クリーンエースS(無リン) - アズワンクリーンエースS(無リン) - アズワン
(1件のレビュー)

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。
不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)

用途
一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水pH値6.5~8.5(中性)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
334642771Kg4-078-01
2,980
2,950
3,245(税込)
当日出荷
3346430420Kg4-078-02
48,500
48,015
52,817(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33464277
2020-05-21
用途: 器具の洗浄
株式会社環境技術ソリューション

泡切れがよく、水洗いが素早く乾燥が早いので、仕上の蒸留水の洗浄が便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする