曜日別特売

ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き)

ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き) - 三和化研工業ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き) - 三和化研工業ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き) - 三和化研工業ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き) - 三和化研工業ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き) - 三和化研工業
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)形状角型網目5.5網目(mm)5.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
高さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
持ち手
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33467901150150×1501150×150×150
4,900
4,698
5,168(税込)
当日出荷
33467847特中250250×2502250×250×250
9,900
9,198
10,118(税込)
当日出荷
33467804300300×3002300×300×300
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
33467777特大300400×4002400×400×300
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48995992SK-SS220-K220220×2202220×220×220
8,400
7,298
8,028(税込)
当日出荷
33467874200200×2002200×200×200
4,400
取扱い終了
代替品有
21244475特大300400×4002400×400×300
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3346787406857785#1084-02中 ステンレス角型洗浄カゴ オオモリ 06857785ステンレス角型洗浄カゴオオモリ1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33467777
2017-11-15
用途: 魚加工場の屑篭
製造業

全体の作り的にはオーケーです 。強度も大丈夫そうです。あとは、網の溶接部分が外れなければ良いんですけどね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする