アズワン
洗浄用バスケット
アズワン品番
4-117-01
材質
PP(ポリプロピレン)
形状
角型
高さ(mm)
100
内寸法(mm)
上部/304×532mm、下部/282×510mm、高さ/90mm
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
340×570
外寸法(mm)
340×570×100
外径(上部/下部)(Φmm)
304/282
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33469992
K-10
¥
2,130
¥
2,109
¥
2,320
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください