シリコンスポンジ

シリコンスポンジ - アズワン
(2件のレビュー)

シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。

材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)厚さ(mm)10使用温度(℃)常温耐熱温度(℃)最高250内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33473106KG-4848×484-198-01
760
759
835(税込)
当日出荷
33473151KG-250250×2504-198-03
10,200
10,100
11,110(税込)
当日出荷
33473124KG-6868×784-198-02
930
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33473124KG-6833473106KG-48KG-68 シリコンスポンジ アズワン 33473106シリコンスポンジアズワン1個
759
税込835
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33473106
2022-10-11
用途: メンテナンス

シリコンスポンジで弾力も十分です。また耐熱タイプなので高温になる箇所に使用でい使い勝手は良いです。

対象商品 : 33473124
2019-05-15
用途: 基板の部品刺し時の受け。
エンドロール製造業

耐熱温度で選んだが、思った以上の硬さでしたので、本来の使用用途には合いませんでした。でも、買ってみないとわからない物も有りますので、助かりました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする