簡易滅菌用パウチ

簡易滅菌用パウチ - Thermo Fisher Scientific簡易滅菌用パウチ - Thermo Fisher Scientific簡易滅菌用パウチ - Thermo Fisher Scientific簡易滅菌用パウチ - Thermo Fisher Scientific
(2件のレビュー)

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。

材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3347491701-812-501箱(200枚)-90×1307-5325-01
5,0004,998
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
3347494401-812-511箱(200枚)-90×2307-5325-02
7,8007,798
7,798
8,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
3347498701-812-541箱(200枚)-130×2507-5325-03
12,80011,980
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
3347501401-812-551箱(200枚)-190×3307-5325-04
17,30016,980
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
3347503201-812-571箱(100枚)-250×3807-5325-05
16,00014,980
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
3347507501-812-581箱(100枚)-305×4607-5325-06
17,10016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
6254397901-812-55【ワケあり】1箱(200枚)※理由あり(未使用・パッケージ不良)190×3307-5325-04
17,30016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
6942588901-812-55【ワケあり】1箱(200枚)※理由あり(未使用・パッケージ不良)190×3307-5325-04
17,300
取扱い終了
返品不可
6942597701-812-58【ワケあり】1箱(100枚)※理由あり(未使用・パッケージ不良)305×4607-5325-06
17,10016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
7337273501-812-58【ワケあり】1箱(100枚)※理由あり(未使用・パッケージ不良)305×4607-5325-06
17,10016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33474944
2020-07-06
用途: 業務
卸売・小売業

別のサイズを購入していたのですが、いつものところから購入出来なくなり探してこちらから購入させて頂きました。ずっと在庫があるとありがたいです。

対象商品 : 33474917
2016-01-12
用途: 鍼や鍼管のオークレーブ
北京堂鍼灸北見

これより大きいサイズがほしいです。
エンドミル・ドリルケースが入るサイズのものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする