仔犬印(本間製作所)
バケツ
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸形
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※バケツ本体にフタは付属していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
種別
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33487282
10l
1個
10
シルバー
10Lバケツ
上307(下195)×225
7-5006-01
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
33487334
14l
1個
14
シルバー
14Lバケツ
上330(下195)×262
7-5006-02
¥
10,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
33487386
10l用蓋
1枚
-
シルバー
10L用フタ
-
7-5006-03
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
33487431
14l用蓋
1枚
-
シルバー
14L用フタ
-
7-5006-04
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください