フレックスポンプ

フレックスポンプ - アズワンフレックスポンプ - アズワンフレックスポンプ - アズワンフレックスポンプ - アズワン
(1件のレビュー)

サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。
弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
付属品
寸法(mm)
電源
流量(L/min)
モーター出力(W)
接続サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33495287DC1-NA型8-1059-01単1乾電池×2本Φ38(Φ94)×280単1乾電池×2本約261.8Φ12m(吸入)・Φ10 (吐出)
27,500
27,225
29,948(税込)
当日出荷
33495323DC1-NA型用カセットカートリッジ8-1059-02------
4,500
4,490
4,939(税込)
当日出荷
33495445AC・DC2型用カセットチューブ8-1059-11------
16,000
15,900
17,490(税込)
当日出荷
33495366AC型8-1059-03カセットチューブ×1本120×180×165AC100V 50/60Hz4~512Φ9
78,000
取扱い終了
33495402DC2型8-1059-04カセットチューブ×1本、ACアダプター150×230×195DC12V412Φ9
175,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33495323
2021-10-15
用途: 環境調査

材質の割に高い気がします。純正品だからしょうがないのか。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする