におい袋

におい袋 - アズワンにおい袋 - アズワン

におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。
No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。

材質ポリエステルフィルム寸法(mm)250×250容量(L)3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33498805におい袋(3枚1組)1セット(300枚)9-252-01
62,000
61,900
68,090(税込)
当日出荷
33498841無臭性シリコン栓1袋(100個)9-252-12
8,800
8,790
9,669(税込)
当日出荷
33498884鼻あて1袋(100枚)9-252-13
5,500
5,490
6,039(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする