アズワン
セフティーガード
(1件のレビュー)
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途
カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
材質
発泡PE(ポリエチレン)
内容量
1ケース(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
ピッチ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33510556
G-33
30
30
9-146-01
¥
7,100
¥
7,029
¥
7,732
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33510583
G-35
30
50
9-146-02
¥
6,600
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33510653
G-53
50
30
9-146-04
¥
7,500
¥
7,425
¥
8,168
(税込)
当日出荷
33510696
G-55
50
50
9-146-05
¥
6,900
¥
6,831
¥
7,514
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33510732
G-58
50
80
9-146-06
¥
6,400
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33510766
G-83
80
30
9-146-07
¥
7,850
¥
7,772
¥
8,549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33510802
G-85
80
50
9-146-08
¥
7,350
¥
7,277
¥
8,005
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33510836
G-88
80
80
9-146-09
¥
6,750
¥
6,683
¥
7,351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33510626
G-38
30
80
9-146-03
¥
6,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000