曜日別特売

セフティーネット

セフティーネット - アズワンセフティーネット - アズワンセフティーネット - アズワン
(4件のレビュー)

材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。
弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。
切断はナイフやハサミで簡単にできます。
耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。

長さ(m)5内容量1巻(5m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33510933S-19-141-0112~25
980
970
1,067(税込)
当日出荷
33510976S-29-141-0225~40
1,310
1,297
1,427(税込)
当日出荷
33511003S-39-141-0340~65
1,940
1,921
2,113(税込)
当日出荷
33511046S-49-141-0465~100
2,810
2,782
3,060(税込)
当日出荷
33511073S-59-141-05100~140
3,960
3,920
4,312(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セフティーネット S-1 5m(9-141-01)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33510976
2023-11-17
用途: 製品の梱包
ダイキ精工株式会社

伸縮した感じがちょうどよかったです。
探していた商品です。

対象商品 : 33511073
2020-09-25
用途: 試験,輸送時
製造業

軸形状のアルミ製の保護に使っています.
梱包材としては重くて高価ですが,丈夫なうえに洗えるので使いまわしできます.

対象商品 : 33511003
2016-03-22
用途: 傷防止の為
エフスポーツ

傷防止の為 使用感は良いですね~
これは最高です

対象商品 : 33511073
2015-10-28
用途: 試薬瓶の破損防止

他に類似品がないので、常用している。価格がやや高いが、再利用も可能なので、満足している。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする