静電気防止バッグ

静電気防止バッグ - アズワン静電気防止バッグ - アズワン

内部で摩擦電気は生じません。
開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
ヒートシーラー等で開口部を閉じます。

厚さ(mm)約0.08~0.09抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm透過率(%)(光)30以上特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)内容量1ケース(100枚)
全12種類を絞り込む
内寸法(mm)
アズワン品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33457532EXC8696102×1526-8335-01
9,500
9,405
10,346(税込)
翌々日出荷
33457557EXC8697152×2546-8335-02
14,000
13,860
15,246(税込)
翌々日出荷
33457575EXC8698203×3056-8335-03
21,000
20,790
22,869(税込)
翌々日出荷
33457602EXC8953254×3566-8335-04
27,000
26,730
29,403(税込)
翌々日出荷
33457627EXC8699305×4576-8335-05
29,000
28,710
31,581(税込)
翌々日出荷
33457645EXC8742457×6106-8335-06
66,000
65,340
71,874(税込)
翌々日出荷
33457672EXC8690102×1526-8336-01
5,300
5,247
5,772(税込)
翌々日出荷
33457681EXC8691152×2546-8336-02
9,500
9,405
10,346(税込)
翌々日出荷
33457715EXC8692203×3056-8336-03
15,700
15,543
17,097(税込)
翌々日出荷
33457724EXC8693254×3566-8336-04
19,000
18,810
20,691(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
33457751EXC8694305×4576-8336-05
25,000
24,750
27,225(税込)
12日以内出荷
33457785EXC8695457×6106-8336-06
60,000
59,400
65,340(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする