曜日別特売

プラスチックピンセット

プラスチックピンセット - アズワン

先端部が常に揃うようにガイドピンを備えています。

寸法(mm)12×168材質POM質量(g)5先端寸法(mm)2.4×0.2t耐熱温度(℃)85アズワン品番7-159-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33475434No.67812×16885
4,600
4,554
5,009(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする