アズワン
ローベンチ
キャスターが付いていますので低い姿勢での移動も容易です。
未使用時はスタッキングができますので、かさばらず便利です。
材質
脚部/スチール、座面/ウレタンクッションビニールレザー張り、キャスター/ナイロン
寸法(mm)
Φ360×235(座面径×高さ)
高さ(mm)
235
キャスター
あり
背もたれ
なし
肘掛
なし
材質(座面)
ウレタンクッションビニールレザー張り
アズワン品番
1-5937-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33501657
LRBK-1
2.8
¥
14,300
¥
14,200
¥
15,620
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください