曜日別特売

両頭グラインダ

両頭グラインダ - アズワン
砥石寸法(Φmm)外径150砥石寸法(mm)厚さ19/6.4砥石寸法(Φmm)穴径12.7回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電源(V)単相100定格電流(A)4消費電力(W)300コード長さ(m)2(電源)質量(kg)9.2アズワン品番1-7428-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33434432TG-151
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33434432TG-15109918973TG-151TG-151 両頭グラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 09918973両頭グラインダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)1台
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする