アズワン
導電コンテナ
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)
453×299×45
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
アズワン品番
1-7445-01
有効内寸法(mm)
436×282×33
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33461075
導電L-2-2
5
453×299×45
¥
3,330
¥
3,320
¥
3,652
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください