南京錠付密閉式タンク

南京錠付密閉式タンク - MONOVATE(旧:日東金属工業)南京錠付密閉式タンク - MONOVATE(旧:日東金属工業)

レバーバンドのフックの穴に差し込むだけで簡単に施錠できます。
盗難防止・識別管理・無断使用防止に役立ちます。
輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。

付属品鍵×2個材質本体:ステンレス(SUS304)内外面バフ研磨仕上、パッキン:シリコンゴム、南京錠:真鍮内容量1個
全9種類を絞り込む
容量(L)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
質量(kg)
内径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33510547CTLK-24100.72.1Φ240×2401-7504-01
27,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
33510635CTLK-36360.95Φ360×3601-7504-05
45,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33510574CTLK-27150.82.8Φ270×2701-7504-02
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
33510592CTLK-30200.83.4Φ300×3001-7504-03
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
33510617CTLK-33250.84.1Φ330×3301-7504-04
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
33510662CTLK-39450.96.2Φ387×3901-7504-06
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
33510687CTLK-436518Φ430×4501-7504-07
40,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
33510705CTLK-47801.210.8Φ470×4701-7504-08
48,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
33510723CTLK-47H1001.212.7Φ470×6001-7504-09
51,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33510574CTLK-2786349121CTLK27CTLK-27 ステンレスタンク南京錠付き密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86349121ステンレスタンク南京錠付き密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
33510592CTLK-3037173491CTLK-30CTLK-30 密閉タンク(南京錠付き、フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 37173491密閉タンク(南京錠付き、フタ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
33510617CTLK-3386349137CTLK33CTLK-33 ステンレスタンク南京錠付き密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86349137ステンレスタンク南京錠付き密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
33510662CTLK-3986349146CTLK39CTLK-39 ステンレスタンク南京錠付き密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86349146ステンレスタンク南京錠付き密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
33510687CTLK-4386349155CTLK43CTLK-43 ステンレスタンク南京錠付き密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86349155ステンレスタンク南京錠付き密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
33510705CTLK-4786349164CTLK47CTLK-47 ステンレスタンク南京錠付き密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86349164ステンレスタンク南京錠付き密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました
33510723CTLK-47H86349112CTLK47HCTLK-47H ステンレスタンク南京錠付き密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 86349112ステンレスタンク南京錠付き密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)1個
70,980
税込78,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする