曜日別特売

メスピペット中間目盛 カスタムA

メスピペット中間目盛 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムA - SIBATA(柴田科学)
(2件のレビュー)

一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。

内容量1本
全12種類を絞り込む
容量(mL)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
許容誤差(mL)
上部外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33443453021040-01A0.11-8605-01±0.0056.25
1,580
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
33443532021040-02A0.21-8605-02±0.0056.25
1,320
989
1,088(税込)
翌々日出荷
33443593021040-03A0.31-8605-03±0.0056.25
1,330
989
1,088(税込)
翌々日出荷
33443654021040-05A0.51-8605-04±0.0056.25
900
699
769(税込)
翌々日出荷
33443794021040-2A21-8605-06±0.0157.5
580
499
549(税込)
翌々日出荷
33443855021040-3A31-8605-07±0.037.5
660
529
582(税込)
翌々日出荷
62065387021040-5A51-8605-08(体積) ±0.037
660
599
659(税込)
当日出荷
33443986021040-10A101-8605-09±0.058
890
779
857(税込)
当日出荷
33444047021040-20A201-8605-10±0.017.5
1,720
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
33444101021040-25A251-8605-11±0.017.5
2,620
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
33443715021040-1A11-8605-05±0.017
550
429
472(税込)
翌々日出荷
33443916021040-5A51-8605-08±0.037
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メスピペット カスタムA 中間目盛 カラーコード付 10mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33443986
2018-11-08
用途: ビーカー室での使用

普通に使用できるので問題ないです。
そんなに何本も使用にないので1本ずつ購入できるのでありがたいです。

対象商品 : 33443916
2014-10-22
用途: 分析

信頼メーカーで、期待を裏切らない。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする