曜日別特売

ダイアフラムポンプ

ダイアフラムポンプ - ウェルチ(ガードナー・デンバー)
幅(mm)172寸法(mm)172×352×223質量(kg)10高さ(mm)223奥行(mm)352電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)266.6(2Torr)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
334025552032C-051-9518-01
285,000
269,800
296,780(税込)
93日以内出荷
334025642042C-051-9518-02
342,000
329,800
362,780(税込)
93日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする