曜日別特売

除湿剤

除湿剤 - アズワン除湿剤 - アズワン除湿剤 - アズワン除湿剤 - アズワン
(4件のレビュー)

吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。

注意
※再生はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
吸収量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33486397B-2001袋(140g×10個)1-5909-02約340g
3,190
3,180
3,498(税込)
当日出荷
33486345B-1001袋(70g×10個)1-5909-01約170g
2,550
2,540
2,794(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33486397
2020-11-27
用途: 備蓄用マスクの保管
メンテナンスKMサービス業

STボックスにマスクと除湿剤入れて使用している、袋も丈夫で大きさも丁度良いし、大変満足しています。

対象商品 : 33486397
2018-04-03
用途: 保管用自動車内に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

湿気が対敵な保管旧車の車内に入れて使用しています。
シリカゲルよりも吸湿性が高く容量も大きいので
カビ等防止に役に立つよう期待しています。

3が参考にしています
対象商品 : 33486397
2017-10-10
用途: 光学機器等の保管
教育・研究機関

大変良いと思います。防カビ効果がどの程度あるのかはまだ判りませんが。サイズというか容量が半分のものもあると使用できる範囲が広がります。防かび剤入り除湿剤があまり売ってないので重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 33486397
2014-09-05
用途: 精密機器の保管

非常に丈夫な袋に入っているのでその点は非常に良い。
ただ値段を考えると少し高い。あと二割くらい安くなると
使いやすいのですが。
しばらく様子見の商品。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする